宇都宮製作
宇都宮製作の 文房具
宇都宮製作の 紙めくり/事務用スポンジ
宇都宮製作の 指サック
仁王指サック(20本×10函入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
12178498
品番
YS4500FNAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
良質の天然ゴムラテックス製指サックです。
すべり止め加工済みです。
用途
一般事務作業、軽作業など
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.45
色
ナチュラル
サイズ
1(太長)
内径(Φmm)
20
エンボス加工
指先部エンボス加工
繰り返し・詰め替え
対応