曜日別特売
RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197

RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197
RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197
RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197
RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197
RE008 大判タイル・パネル用接着剤 PM100 セメダイン 12179197

大判タイル・パネル用接着剤 PM100

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(333mL×10本)注文コード12179197品番RE008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1液、常温硬化で使いやすいです。
耐衝撃・耐はく離に優れています。

用途
表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。
特性耐衝撃、耐はく離仕様大型パネルボード主成分変成シリコーン樹脂伸び(%)200改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観白色ペースト張付け可能時間(分)20(23℃)引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI)T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)粘度(Pa・s)400(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬度(ショア A)28適合用途耐衝撃主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534512
2019-12-02
用途: ブロック塀へのレンガタイル貼り
笑老寿合同会社サービス業

商品の充分に満足しましたが、値段が高く広い面積の場合にはそぐわない。

対象商品 : 39534512
2016-04-26
用途: タイル張り

タイル張りの接着剤として採用しました。
施行性も良く、強度もありますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする