瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3g×10本) 注文コード 12179434 品番 CA-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。
使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。
容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。

用途
硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家電製品の樹脂・金具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性液状、耐衝撃 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ高粘度型 容量(g)30 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。

商品説明動画

セメダイン 瞬間接着剤3000シリーズ【開封後も長持ち】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753031
2021-09-11
用途:
金属部材の接着

細いノズルが付属していて助かりました。
このノズルが保管しているうちに詰まってしまわないか心配です。

対象商品:
34753031
2018-12-28
用途:
接着面が極少な場合のお試し購入
製造業

ステンパイプ側面(小口ではない)同士の接着でどの接着剤が良いかお試し購入しました。
極少な接着面の場合、接着力はヘンケルに劣る。しかしながら、価格はこちらの方が安く、最低限な接着力はある。
絶対的性能をとるか、費用対効果をとるか、もう少し悩んでみます。

2人が参考にしています
対象商品:
34753031
2017-10-25
用途:
金属通しの接着

歯車を1ミリ位のビスで止めてる場所のビスがおれ 接着しかどうにもならないので 一番くっつくものと思い購入。乾いたら真っ白になったが 今の所くっついてます。

1人が参考にしています
対象商品:
34753031
2018-02-06
用途:
金属部品の接着
製造業

まだ使っていませんが、セメダインの接着剤なので、期待しています。

対象商品:
34753031
2012-02-07
用途:
業務用、主にプラスチックのヒビや割れ小片の補修用。
建設業・工事業

ロックタイト、コニシ、セメダインを常備常用しているが
「超強力」と謳っていても強力タイプはどれも性能は同じ感じだ。

3000は詰まりづらいと明記されており、確かにノズルに針で穴を開けて
使用した後に先端を拭き取って保管するタイプの製品よりは詰まりづらい。

しかし、使用後の保管期間が長くなると差異は無くどのタイプも詰まる。

瞬間接着剤を無駄にしないのは「早く使い切る」が一番だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする