多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×5本) 注文コード 12179599 品番 AX-067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃〜120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。

用途
表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
クリア 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40〜120 付属品ヘラ 仕様【実用強度に達する時間】約24〜48時間(23℃湿度50%) 容量(mL)100 主な用途金属、ゴム、コンクリート、モルタル、陶磁器、木材、皮革、布、厚紙、ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネイト、塩化ビニル 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量100mL/100mL 特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
小物の接着など
製造業

普段は同じシリーズの大きなサイズ(速硬化タイプではない)ものを使っていますが、こちらは速硬化タイプなので小さいものや急いで貼り付けたい時などに使用しています。ヘラも付属していて断然便利!

対象商品:
06597927
2025-05-27
用途:
日用品 バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップヒーター及び ノーマルグリップに。
ハンドルと、グリップ内に軽くペーパー掛け、ハンドル側半分に塗布。5分ほど待ちグリップを押し込む。12時間程待ち
固定。いずれ回りだすが良いです。

対象商品:
58587584
2025-06-25
用途:
色々な接着に。
その他業種

文字通り乾くのが早いです。
もう少し猶予が欲しいかな。

2025-05-08
用途:
ガラス通しの接着

ガラス容器に液体を入れてから、ガラス板で蓋をする作業時にスーパーX2で接着していますが、液体が漏れること無く有効です。ただし、広い面積通しの接着はUV接着剤や2液性の接着剤をお勧めします。

2025-01-14
用途:
振動のあるものの接着です

全体的には接着力は高いと感じていますが、剥がれた靴底を貼ってもそれほど長持ちはしませんでした。

対象商品:
06597927
2024-05-30
用途:
車のメンテナンス
大西自動車 様

適当な量と価格そして接着強度も満足のいくものです。

2024-03-03
用途:
バイクのグリップヒーター 靴底の剥がれ接着

バイクのグリップヒーターは100度近くまで温度が上がるので通常の接着剤では溶けてしまいますが、この接着剤は大丈夫でした。
余りを安全靴の靴底にも使いましたが半年経っても剥がれません
正直、高価な靴専用のボンドよりも剥がれずに長持ちします
文句なしに素晴らしい商品です

1人が参考にしています
対象商品:
58587584
2024-01-18
用途:
シリコンに
卸売・小売業

シリコン素材のものって普通の両面テープやボンドでつきにくいので
こちらを買ってみました。
早速ボンドを付けてしっかり固定したら見事にくっつきました。
感動です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする