合成樹脂系接着剤 農ビ補修用

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180mL×10本) 注文コード 12179748 品番 AR-089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。
速乾性で初期立ち上がりが良好でし。
透明に貼れます。
接着後も柔軟性があります。

用途
軟質塩ビシート同士の接着
農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用
種類塩化ビニール系樹脂 主なワークパーツ 透明 容量(mL)180 主成分ビニル系樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1800mL 危険物の性状非水溶性
注意
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※生物を入れる容器には使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※本品は使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587435
2024-11-14
用途:
ビニールハウス補修用
農・林・水産業

安心して長年使っています。チューブの容器が歯磨き粉タイプの軟質素材だと更に良いです。 個人的にはノズル(先)ももう少し細い方が使い勝手が良いです。

対象商品:
58587426
2018-11-16
用途:
簡易温室のビニールの補修に使用
サービス業

簡単に接着で来て、この冬も使用が出来そうになった。

対象商品:
58587435
2016-11-08
用途:
ビニールハウス修繕
農・林・水産業

寒くなる前にとハウス修繕に使いました。匂いがキツイのがネックですが愛用しています。

対象商品:
58587435
2022-09-21
用途:
ビニールハウス補修用
飲食業

ビニールハウス補修に使用。よく張り付く。しいて言えばちょと水っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする