木工用接着剤 木工用速乾

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180mL×10本) 注文コード 12179818 品番 CA-238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
白色(硬化後:透明) 容量(mL)180 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険物の類別非危険物 特性速乾、水性 主なワークパーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃〜40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

商品説明動画

セメダイン30秒説明書 木工用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
革や木材の補修に
医療・福祉・介護関連業

形態上保管がしやすく、効果も安定しています。補修の必需品です。

対象商品:
06598286
2022-12-07
用途:
事務所で

木工製品を直すのに少しの量でいいので買いました。本当に小さかったです。しっかり接着出来ます。

対象商品:
06598286
2021-02-22
用途:
木材の接着
その他業種

初めて購入させていただきました。木材の床が少し剥がれていたため使用したところ、速乾性で直ぐにひっつきました。

2020-05-06
用途:
エコクラフトのバッグ作りの細かいところ用
美容室セイム 様 (サービス業)

小さく、軽いので、エコクラフトのバッグ作りに細かいところ専用に買いました。思った通りバッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
06598295
2020-02-07
用途:
木製扉の修理
教育・研究機関

容器が下向きで最後まで使いきれそうなので購入してみた、もっと大きいのが欲しかった。

対象商品:
06598286
2019-03-02
用途:
手工芸に使用

蓋がスタンドになっているので、使い安い。速乾もよい具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
06598295
2018-09-24
用途:
工作
その他業種

蓋を下にして立てておけるタイプはお店で扱ってないので助かります。

対象商品:
06598295
2017-10-10
用途:
木工製品の接着。
建設業・工事業

容器が蓋を下にして保管する構造となっているので、使用開始時の取り扱いが非常に楽。
この容器は、PAT&実用新案?。速乾性能が早くなく、遅くもなく最適。ほかの人にも
薦めたい商品の一つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする