木工用接着剤 木工用605詰替

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg×6袋) 注文コード12179827 品番AE-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができます。
安心!強力!
お得な詰め替え用

環境対応
住宅環境対策品。
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
(JIS K 6804)
用途
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
建築内装・家具・建具用に。
成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン形 主な用途木、紙、布 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598261
2024-12-19
用途:
木工
製造業

大容量で、助かります。今後も購入します。冬は固まるので部屋に置くようにします。

対象商品:
06598261
2023-04-03
用途:
内装仕上工事C
西野内装 様 (建設業・工事業)

内装仕上工事の必需品で使用頻度が最も高い為、纏め買い!ボトルも新調しようかな?

対象商品:
12179827
2023-02-15
用途:
剪定の時に木の切り口
農・林・水産業

果樹の剪定した時に、殺菌剤を混ぜて切り口に乾燥防止と病気の予防に使うのですが、専用品は高価なのでコチラを代用しています。使用感は良いと思います。

対象商品:
06598261
2022-02-24
用途:
DIY木工
建設業・工事業

価格がリーズナブルでたっぷり使えて重宝している。
ホームセンターで買うより安くついた。

対象商品:
06598261
2021-04-16
用途:
製本糊に混ぜて使用

他店と比べても、安価な為利用させて頂いております。

対象商品:
06598261
2020-03-04
用途:
板壁に使用
製造業

つめかえに少し面倒ですがお得感あります。口元に工夫があるといいです。

対象商品:
06598261
2022-05-10
用途:
木材の接着
丸高建設 様

各メーカーの商品を使ってみましたが、他社製品に比べて若干 水っぽいかなと思います。
接着強度は標準的だと思います。

対象商品:
06598261
2018-08-11
用途:
木工作業に使用
教育・研究機関

以前から500gのボトルタイプを使用していましたが、使用量が多くなると
費用もかかるので、思いきってこの3kgを購入。空きボトルに詰め替えてます。コニシ製と変わりないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする