木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(750g×10本) 注文コード 12179870 品番 AE-286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
塗布しやすいハンディボトルタイプです。
キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
白色(硬化後:透明) 種類酢酸ビニル樹脂エマルジョン系 容量(g)750 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150〜200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性 主なワークパーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃〜40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
絵画木製額
建設業・工事業

額紐が切れて絵が落下、重量があったため割れてしまい、どうしたものかと、ダメもとで接着を試みました。一晩おいたらしっかり着いて満足です。

対象商品:
03363744
2024-04-25
用途:
巾木 収納棚の取付
西野内装 様 (建設業・工事業)

ビスが使用出来ない仕上作業で壁面に積極採用!このボンドなら効率が上がる!

対象商品:
58587514
2023-06-02
用途:
ダンボール材の接着
個人のお客様

大きなものを素早く接着するために購入しました。 結果とても効率があがり大正解です。 従来品と違って 先が斜めになっているので 腕も疲れにくいです。

対象商品:
03363744
2020-02-19
用途:
木工品の接着
美楽工房 様 (卸売・小売業)

安定の酢酸エマルジョンは使えますね。身体への悪影響もないので家庭でも安心して使用できて嬉しいです。

対象商品:
03363744
2019-05-26
用途:
アクセサリー制作時
卸売・小売業

大容量ですのでコスト面でもお得になっています。速乾性ですので固まるまでの時間が待たなくても大丈夫です。また水溶性ですので、1度固まっても水に浸すと接着面を外すことができるのが便利です。

対象商品:
03363744
2019-10-24
用途:
工作全般
教育・研究機関

信頼性抜群です。定番商品で安心して使える。問題ありません。

対象商品:
03363744
2018-01-26
用途:
DIY木工造作の組み立て
建設業・工事業

垂直面や天井面に上向き塗布すると垂れてくる。
しかし施工性も考えるとこれでよい。
接着剤が半分以下になると、非常に出しにくくなり全部使うのは難しい。
最近の生醤油ボトルのようにケースを柔らかくして絞り出しやすくならないか。

1人が参考にしています
対象商品:
03363744
2015-11-16
用途:
木材の接着
その他業種

他のメーカーの物より、搾り出しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする