治具を色々作ったりするので、接着には欠かせません。コニシの大容量は補充後、切り口をどうにかして乾燥させない様にしても固まる可能性大。その点セメダインさんの容器は本当に
使い易さも重視されており、逆さに保管出来る容器で使いたい時に中身がすぐ出てくるといった工夫がされています。大容量でもきちんと蓋が付いており本当にありがたいです。
使い易さは両社ほぼ変わりありませんが
保管や使い易さなどもきちんと考えられている
セメダインさんは素晴らしいです。今後もリピします。
セールで500ミリ、◯ンドを使っていましたが
1キロパックはハサミで切りっぱなし。そんな時、コニシさんの1キロパックは蓋付きでしっかり蓋がしまり、の心配ないと思い購入しました。以前、容器に入った、逆さにして保存出来るコニシさんを使っていましたが、いかに無駄なく長く使用出来るか?のニーズに本当に対応されていると思いました。これからも進化に興味深いです。
1パック(1kg)が500g×2より安いと思って買ったけど 自分の使い方じゃ 500gのボトルタイプが正解だったみたい。
小分けしにくいし その手間もめんどくさいから 次は500g×2にします。
釘を使わない組細工の際、接着面の固定が10-15分程度で済むのが優れている。本製品はキャップが付いているので残った分は脱気しておけば長期間保管できるのがよい。