BO ナイロンタオルロングかため

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12179977 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体の大きな方や男性の方もラクに背中が洗える長さ110cmのロングサイズです。
かための肌ざわりで心地よい刺激感があります。
少量の石鹸でもよく泡だち、お肌の汚れを落とします。
すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが早いタオルです。

材質ナイロン100% 寸法(mm)280×1100 ブルー 種類タオル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする