排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

(43件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150g×6本) 注文コード 12180204 品番 HJ-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。

用途
お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
注意
※施工後、時間が経過しますと加熱冷却による被着面の膨張収縮により、すきまや剥がれが発生する場合があります。
※この場合は改めて該当箇所の補修を行ってください。
※食器や飼育水槽への使用はできません。
※身体に直接触れる用途には使用できません。
※浴槽内など完全に乾燥できない場所への使用はできません。
※石材類に使用した際、補修面付近に変色が起こる場合がありますので、目立たない場所で確認してからご使用ください。
※支障のある場合は使用を避けてください。
※本品による自動車部品の補修はあくまで応急処置ですので、メーカーの指定する安全基準に適合した部品に速やかに交換修理してください。
※固定に使用したテープなどは完全硬化後に必ず取り除いてください。火事等の原因となり危険です。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598182
2026-01-02
用途:
メンテナンス

スペック通りの耐熱性があるのかわかりませんが塗りにくい
密着性に難ありです

2025-08-04
用途:
薪ボイラーの耐火煉瓦補修
有限会社依田被服 様

経年劣化で耐火煉瓦に隙間ができてくるので、補修しています。水分を付けてしっかり押し込んでおけば、通常の薪炊きですと焼け落ちることもなくかなりの時間持ちます。ただし、衝撃には弱いようで強度はあまりないように思います。
車のマフラーの補修もできます。力が掛からない場所だと数年は使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
06598182
2025-04-20
用途:
薪ストーブのすき間補修
建設業・工事業

薪ストーブのロープガスケットの取り替え時の接着材として使用。使いやすいうえ、他の製品よりも安いのが魅力的です。使いきったので今回またリピートした。

2人が参考にしています
2025-05-02
用途:
軽自動車の排気管の穴を修理

ダイハツ ムーブ L900S の排気管の穴をこのパテで塞ぎ、t0.2のアルミ板を
針金で巻き付けて補修。
2年間使用しているが問題なし。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
薪ストーブの耐熱ガラス窓の補強
横澤動物医院 様

長年使っている薪ストーブですが、シーズン前の点検で、薪投入口の耐熱ガラスのガタつきを発見しました。
ねじ止めだけでは固定できなかったので、耐熱シールパテで補強固定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06598182
2024-05-11
用途:
薪ストーブの隙間埋め
植熊 様 (建設業・工事業)

今迄ホルツの自動車マフラー用耐火パテを使っていましたが、他の物も試してみようと購入しました。特に変わった事はありませんので、十分使えます。

対象商品:
06598182
2023-11-28
用途:
薪ストーブのガスケット固定に
その他業種

薪ストーブのガスケットが劣化したので交換用に購入。
薪ストーブメーカーの物は倍も値が張りますが、こちらは安く入手も容易なので助かります。
取り付けて1ヶ月程ですが、しっかり固定できております。

2人が参考にしています
対象商品:
06598182
2022-06-05
用途:
風呂修理や車のマフラー修理
その他業種

風呂は錆ドメをした後、パテとして、マフラーは排気漏れ対策として使っています。風呂は上手く行きました。マフラーは排圧がかかるので、暫く時間をおいて、何度か繰り返すと効果があると思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする