防水テープ テープ状バスコーク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード12180344 品番HJ-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃〜80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 危険物の類別非危険物
注意
※浴槽内への使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587767
2020-02-14
用途:
お風呂での使用
サービス業

1ヶ月ぐらいで色んなところがめくれてしまいました。

4人が参考にしています
対象商品:
58587751
2019-02-08
用途:
お風呂の鏡用
不動産業

貼りやすかったです。コーナーはちょっと難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
58587751
2018-09-10
用途:
浴槽補修

テープ状なので使い易く助かります。但し、幅が決まっているので用途は限られます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする