高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12180527 品番 1.603-541.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。

電源(V)100 最大吐出量(L/h)430 高圧ホース(m)12 本体質量(kg)13.7 周波数(Hz)60 用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 給水温度(℃)40
注意
※水道ホースは付属しておりません。ご自宅/市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。
※製品をご使用いただくには、購入後に本体を組み立てる必要があります。 組立時間の目安は、約20分程度を要します。
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
高圧洗浄機 ケルヒャー、その「業務用」と「家庭用」の選択基準は?
家庭用製品と比べて業務用製品は、機能面や管理面をさらに重視して開発されており、ハードな現場や環境での耐久性が高いです。
また、長時間連続使用も可能な仕様となっています。
実際の使用にふさわしいタイプをお選びください。
高圧洗浄機 家庭用 業務用
水圧・水量と洗浄力
連続使用可能時間
冷水・温水
ラインナップ

商品説明動画

K 5 プレミアム サイレント アプリケーション動画
高圧洗浄機による洗車の基本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
管理物件の土間掃除等に
有限会社 キムラプラン 様

かなり静かなので住宅街でも重宝します。
水量は家庭用なので仕方ありませんが、付属の床用のアタッチメンントが思いのほか活躍しています。ホースの巻取りリールが、あともう少し改良が必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする