チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12180554 品番3.137-223.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。
さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。
また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。

溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする