サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルビ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 12180719 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。

使用方法
1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい
2.うすめ率
刷毛塗りの場合 20〜25%
エアースプレーの場合 30〜35%
エアーレススプレーの場合 20〜25% を目安にして下さい
3.リコート性
塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい
塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内
初期塗装から 24時間以後
4.重ね塗りの場合
6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい
粘度65〜75 比重1.05±0.05 オレンジエロー 硬度F(三菱ユニ) 発火点(℃)400 組成中油性フタル酸樹脂エナメル 乾燥時間(分)指触:15〜20、半硬化:60〜120 引火点(℃)25 不揮発分60〜65% 用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年) 主成分中油性フタル酸樹脂エナメル 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性速乾性 危険物の性状非水溶性
注意
※中油性フタル酸樹脂特有の、耐リコート性には、よく注意して使用して下さい
※前項リコート時間は、標準塗装(塗装膜厚、通風、気温等)の場合ですので、使用シンナー、塗装方法などで変化します。
※リコートの場合は、ラッカーシンナーの使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
車両の塗装
有限会社ふくだ 様 (飲食業)

非常に使いやすい、速乾性と光沢が良い
塗装した後の塗装がはがれることがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする