曜日別特売
- ウルビ 日亜ペイント 12180746

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルビ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード12180746品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。

使用方法
1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい
2.うすめ率
刷毛塗りの場合 20~25%
エアースプレーの場合 30~35%
エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい
3.リコート性
塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい
塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内
初期塗装から 24時間以後
4.重ね塗りの場合
6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性速乾性危険物の性状非水溶性
注意
※中油性フタル酸樹脂特有の、耐リコート性には、よく注意して使用して下さい
※前項リコート時間は、標準塗装(塗装膜厚、通風、気温等)の場合ですので、使用シンナー、塗装方法などで変化します。
※リコートの場合は、ラッカーシンナーの使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 車両の塗装
有限会社ふくだ飲食業

非常に使いやすい、速乾性と光沢が良い
塗装した後の塗装がはがれることがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする