サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日亜ペイント
日亜ペイントの 多用途
セローズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全125種類を一覧で見る
内容量
1缶(15.2kg)
注文コード
12181638
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
使用方法
通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。
セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100〜120%、空気圧2.5〜3.5kg/平方センチでスプレーしてください。
発火点(℃)
170
色
白
乾燥時間(分)
指触:5〜10、硬化:20〜40
不揮発分
30〜35%
硬度
F(三菱ユニ)
引火点(℃)
8
組成
工業用硝化綿ラッカー
比重
1.05±0.05
粘度
90〜100
仕様
付着性:碁盤目テープ剥離 80〜90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)
主成分
工業用硝化綿ラッカー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15.2L
特性
速乾性
危険物の性状
非水溶性