81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946

81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946
81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946
81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946
81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946
81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946
81218200BL510(名入れ) 片面4方差パレット サンコー(三甲) 12181946

片面4方差パレット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
名入れあり
質量(kg)19.9
内容量1セット(10枚)注文コード12181946品番81218200BL510(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥172,590
販売価格(税別)
156,900
2以上購入で151,900/税込167,090
3以上購入で144,230/税込158,653
5以上購入で139,900/税込153,890
7以上購入で139,330/税込153,263
10以上購入で137,900/税込151,690

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
名入れ専用商品です。

材質PP外寸法(mm)1100×1100×150ライトブルー質量(kg)19.9名入れあり仕様種別:D4-1111-5種別4方差し片面使用型タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送になります。
※個人宅配送不可商品です。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき35,000/税込38,500
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189262
2017-07-10
用途: サンコーコンテナでのパレチゼーション
農・林・水産業

同じサイズのパレットの高さは150mm、この型番は、125mmで重ね置きスペースが少なくて有利

対象商品 : 07189323
2013-02-13
用途: エレベーター試験錘の運搬に使います。

狭い倉庫で積み置きしますので標準のものより1辺が小さいので保管に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07189323
2009-03-04
用途: 地面の上にビニールシートを敷きその上にパレットを置き下から湿気が上がるのを防ぐ
田中農林

しっかりした強度がありなかなか良い

1が参考にしています
対象商品 : 07189314
2013-07-24
用途: 投入作業時の運搬
ブルドックソース株式会社

メーカーの出荷の兼ね合いか他の品と比較して納期が掛かりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07189323
2008-11-12
用途: バイク保管の台に使用。下から湿気が上がってこない。
田中農林

コストパフォーマンスに優れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする