デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12182375 品番PC-7300GTI(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。
・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。
・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。

材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9〜50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10〜40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20〜30℃、40〜80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20〜95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする