導電率計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲導電率→0〜2000μS/cm、0.00〜20.00mS/cmまたは0.0〜100.0mS/cm、塩分濃度→0.0〜50.0g/kg、TDS→0〜2000mg/l、温度→-5.0〜+105.0℃ 測定範囲(mg/L)0〜2000 測定範囲(μS/cm)0〜2000 測定範囲(mS/cm)0.00〜20.00または0.0〜100.0 注文コード12182707 品番ECO522-L01
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

高分解能かつ高精度な測定仕様
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
測定要素に合わせた幅広いラインアップ
HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

測定範囲導電率→0〜2000μS/cm、0.00〜20.00mS/cmまたは0.0〜100.0mS/cm、塩分濃度→0.0〜50.0g/kg、TDS→0〜2000mg/l、温度→-5.0〜+105.0℃ シャフトPPO(ノリル)製、Φ12×120mm 測定範囲(mg/L)0〜2000 ケーブル長(m)1.2 精度導電率→±0.5%rdg±0.5%FS、温度→±0.3℃ プローブΦ16.8×160 表示バックライト付3段表示ディスプレイ 温度測定範囲(℃)-5.0〜105.0 温度精度±0.3℃ 機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能 測定範囲(μS/cm)0〜2000 測定範囲(mS/cm)0.00〜20.00または0.0〜100.0 測定要素導電率、塩分濃度、TDS、温度 オートパワーオフオートパワーオフ機能あり 耐圧(bar)6 電極グラファイト製 防水仕様防水ハウジング 測定周期約10回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする