曜日別特売
- オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイント 12182724

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オメガウレタン(油性上塗り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード12182724品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。

使用方法
1.素地調整
脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。
2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー)
または、エナメルシンナーを使用して下さい。
3.うすめの割合
スプレーの場合 40~50%
刷毛・ローラーの場合 20~30%
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする