導電率計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲導電率→0.000〜2.000μS/cm、0.00〜20.00μS/cmまたは0.0〜100.0μS/cm、抵抗率→10.0〜200.0kΩ/cm、0.010〜2.000MΩ/cmまたは0.01〜20.00MΩ/cm、温度→-5.0〜+105.0℃ 測定範囲(μS/cm)0.000〜2.000、0.00〜20.00または0.0〜100.0 注文コード12182725 品番ECO523-L01
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

高分解能かつ高精度な測定仕様
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
測定要素に合わせた幅広いラインアップ
HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

測定範囲導電率→0.000〜2.000μS/cm、0.00〜20.00μS/cmまたは0.0〜100.0μS/cm、抵抗率→10.0〜200.0kΩ/cm、0.010〜2.000MΩ/cmまたは0.01〜20.00MΩ/cm、温度→-5.0〜+105.0℃ シャフトステンレス製、Φ12×75mm ケーブル長(m)1.2 精度導電率→±1%rdg±0.5%FS(0〜2000μS/cm、代表値)、温度→±0.3℃ プローブΦ20×195 表示バックライト付3段表示ディスプレイ 温度測定範囲(℃)-5.0〜105.0 温度精度±0.3℃ 機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能 測定範囲(μS/cm)0.000〜2.000、0.00〜20.00または0.0〜100.0 測定要素導電率、抵抗率、温度 オートパワーオフオートパワーオフ機能あり 耐圧(bar)1 電極ステンレス製 防水仕様防水ハウジング 測定周期約10回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする