オプションpH/Redox計本体、電極GE114-WD(温度なし)付属
測定範囲PH→0〜14.00pH/温度→±1500mV/Redox→-0.5〜+105.0℃
ケーブル長(m)最大3
精度PH→±0.02pH±1digit/温度→±0.1%FS±1digit/Redox→±0.3℃
入力PH→BNCソケット(入力温度で自動補正)/温度→4mmバナナジャック×2(Pt1000)
保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)
機能最大/最小値/ホールド表示
消費電流(mA)1以下
ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
電極推奨:pH(温度)→GE114WDまたはGE135(pH/温度複合センサ)/Redox→GR105
測定周期約2回/秒