CO2計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(ppm)定格:0〜19999/0.000〜1.999%、最大:0〜32000/0.000〜3.200% 注文コード12182811 品番ECO420-20
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池
HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能

仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg 精度(定格測定範囲内)±200ppm±3%rdg センサーNDIR方式 保護等級IP30 機能最大/最小値/ホールド 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付 電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属) 測定範囲(ppm)定格:0〜19999/0.000〜1.999%、最大:0〜32000/0.000〜3.200% 測定周期2秒に1回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする