測定範囲導電率→0〜5000μS/cm、EC→0.000〜5.000EC、CF→0.00〜50.00CF、TDS→0〜2000mg/l、温度→-5.0〜+80.0℃
シャフトプラスチック製、Φ112×120mm
測定範囲(mg/L)0〜2000
ケーブル長(m)1.2
精度導電率→±1%rdg±0.5%FS(0〜2000μS/cm、代表値)、温度→±0.3℃
プローブΦ16×155
表示バックライト付3段表示ディスプレイ
温度測定範囲(℃)-5.0〜80.0
温度精度±0.3℃
機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能
測定範囲(μS/cm)0〜5000
測定要素導電率、EC、CF、TDS、温度
オートパワーオフオートパワーオフ機能あり
耐圧(bar)1
電極チタン製
防水仕様防水ハウジング
測定周期約10回/秒