日射計クラスA 4-20mA出力

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12183057 品番LPS100C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上

仕様視角:2πsr 測定範囲0〜4000/W/m2(デフォルト:0〜2000/W/m2) 出力アナログ出力4〜20mA 感度代表:6〜12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2) 接続方法4極M12コネクタ センサーサーモパイル 保護等級IP67 スペクトル範囲283〜2800nm
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする