曜日別特売
ボアルーペ SA型 LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183161

ボアルーペ SA型 LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183161
ボアルーペ SA型 LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183161
ボアルーペ SA型 LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183161
ボアルーペ SA型 LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183161

LED 穴・溝・内面検査ルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12183161品番ボアルーペ SA型
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。
照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。
倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。
オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。
※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70Hポール長(mm)410調光の可否無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする