曜日別特売
ボアルーペ-G LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183179

ボアルーペ-G LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183179
ボアルーペ-G LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183179
ボアルーペ-G LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学 12183179

LED 穴・溝・内面検査ルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12183179品番ボアルーペ-G
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。
照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。
倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。
オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。
※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備全長(mm)306質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2グリップ径(Φmm)32倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)レンズ切替式光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70H調光の可否無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする