LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12183215 品番ENVL-SA レンズ無
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は倍率・仕様15種類から選べます 他の種類を見る

振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%〜約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です。

質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)9 入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ クランプ幅(mm)15〜45 アーム長さ(mm)380 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む) ヘッド寸法(mm)Φ230 調光の可否有り /100 〜 10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする