サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X・O(油性上塗り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 黄色 注文コード12183668 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る

X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。
1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です
2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します
3.種々素材に対し、付着性がよい
4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します

使用方法
1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください
2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい
3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S〜5Sなどの対応可能です。
4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい
エアースプレーの場合 45〜50%
エアーレススプレーの場合 30〜40%
刷毛塗りの場合 20〜25%
5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6〜8時間 冬期8 〜10時間を目安に使い切るように注意して下さい
硬度F〜H (三菱ユニ鉛筆硬度) 組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1) 塗布面積(m2/kg)8〜9 黄色 不揮発分50〜55%、硬化剤:37.5±1.0% 粘度70〜80(白の場合) 乾燥時間(分)指触:5〜10、半硬化:120〜180 用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など 仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)僞=1.0以下 主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1) 主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性 危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品は塗料単体の商品になります。
※下地塗料には、エポキシ系、フェノール系が適合しますが下地塗料の乾燥状態や、リフティングには注意して下さい。NXプライマーまたは、プレルエポの御使用をお勧めします
※ラッカーシンナーに含まれるアルコール類(IPA等)と硬化剤が先に反応してしまい基剤との反応が阻害されますので、絶対にラッカーシンナーは使用しないで下さい
※基剤と硬化剤を混合した状態で、ポットライフ(使用可能時間)を過ぎると基剤と硬化剤の反応が進み、たとえ塗装ができても、光沢、付着性、耐久性が著しく低下するので、基剤と硬化剤混合後はできるだけ早く使い切ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする