仕様AR(反射防止)コート:有
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)100〜125V:9、200〜240V:10
倍率4倍
入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)
ヘッド寸法(mm)Φ230
調光の可否無し