曜日別特売
SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940

SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940
SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940
SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940
SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940
SKKL-SA 10×AR LED照明拡大鏡 オーツカ光学 12183940

LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台倍率10倍仕様AR(反射防止)コート:有注文コード12183940品番SKKL-SA 10×AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。

仕様AR(反射防止)コート:有質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10倍率10倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする