LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率3倍 注文コード12184177 品番MGL-SA 3×AR
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。
「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします
SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です。

仕様AR(反射防止)コート:有 質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)14 倍率3倍 入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ レンズマグナワイドレンズシステム アーム長さ(mm)380 光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き ポール高さ(mm)410 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず) ヘッド寸法(mm)Φ226 調光の可否あり(100%〜10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする