商品レビューを投稿する内容量1台倍率2倍注文コード12184265品番OLIGHT6-SA 2XAR
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥106,678販売価格(税別)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。