ばんじゅう

(10件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)11.1 内容量(L)11.1 注文コード12184518 品番20110200CL202(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,018
販売価格(税別)
36,380
2以上購入で32,180/ 税込 ¥ 35,398
3以上購入で28,780/ 税込 ¥ 31,658
5以上購入で24,660/ 税込 ¥ 27,126
7以上購入で24,180/ 税込 ¥ 26,598
10以上購入で22,820/ 税込 ¥ 25,102
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
名入れ専用商品です。

容量(L)11.1 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73 有効内寸(mm)531×345×50 質量(kg)1.08 名入れあり 種別201102 材質PP 形状底面:SG (その他) 内容量(L)11.1 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.1(2184) 嵌合商品サンボックス 54 サービス分類名入れ
注意
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190391
2025-12-18
用途:
備品の整理用
卸売・小売業

相変わらずしっかりしており安定していて良い。また次回もぜひ頼のませていただきと思います。

対象商品:
37125487
2019-06-25
用途:
製品、半製品の輸送・管理に使用しています
有限会社 水地 様 (飲食業)

従来使用しているものと若干サイズが異なっており重なりが悪いので注意が必要です。

対象商品:
37125487
2019-03-03
用途:
パンの運搬に使います。
トミガワカフェ&ベーカリー 様 (製造業)

たくさんのサイズの中からこれをチョイスしました。
厚みがあるので、袋入りのパンをたくさん入れることができ、満足しています。重ねて運ぶ際も、しっかり重なっているので崩れません。

対象商品:
07190391
2018-08-20
用途:
靴底消毒ようとして
農・林・水産業

大きさ、高さが丁度いいです。かなり当社では、重宝しております。

対象商品:
07190391
2018-07-11
用途:
ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗 様 (製造業)

特に問題はありませんが、贅沢を言えばもう少し精度があると嬉しいです。

対象商品:
07190391
2017-02-20
用途:
商品運搬時
農・林・水産業

コンパクトで丁度よいが、これ合う蓋が見つけられず。

対象商品:
37125505
2016-08-10
用途:
農作物の収穫
遠藤農園 様 (農・林・水産業)

深さがあるので収穫に使いやすいし、家の冷蔵庫にちょうど良いサイズでした。

対象商品:
37129872
2016-04-21
用途:
製パン作業
株式会社デマージ 様 (卸売・小売業)

小型で深さもあるので重ねても使いやすく良い品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする