サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日亜ペイント
日亜ペイントの 多用途
X・O硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
12184587
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
XO(エックスオー)専用硬化剤
使用方法
1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤は、空気中の湿気(水分)と反応するので、新缶の場合窒素ガスを封入しています。一旦開封した後は、使用後直ちに密栓し乾燥した冷暗所に保存して下さい