モデライト EL270B+目視検査ブースセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12184649 品番EL270B-SET
参考基準価格(税別)¥116,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。 有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。 支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です。

仕様照度調整機能:有 (100%〜10%) 質量(kg)3.5(本体質量) 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり) 定格入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ 平均演色評価数(Ra)90 光源有機EL照明パネル レンズサイズ(mm)1.8倍:142×106 / 4倍:Φ30 / 7倍:Φ25 色温度(K)4000(白色) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g 直下照度(Lx)中央(Max):3200/150mm、1100/300mm、430/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):240/150mm、80/300mm、30/500mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による) 発光面(mm)L273×W30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする