商品レビューを投稿する内容量1台注文コード12184710品番OLIGHT6-B 4XAR-SET
参考基準価格(税別)¥136,400販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡
(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
最新最高のレンズ
人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。
ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。