OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728

OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728
OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728
OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728
OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728
OLIGHT6-F 2XAR-SET OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット オーツカ光学 12184728

OLIGHT6-F 2XAR+目視検査ブースセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12184728品番OLIGHT6-F 2XAR-SET
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡
(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
最新最高のレンズ
人の視野に近い角形の大型レンズを採用。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。
ACコードのみの変更により240Vまで使用可能。

仕様AR(反射防止)コート:標準装備質量(kg)2.3(レンズ質量除く)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60HzレンズBIG-レクタ交換レンズシステム平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)10~60 (板厚)光源有機EL照明パネル作動距離(mm)160色温度(K)4000(白色)防塵防水性能IP20 (屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270gレンズ有効径(mm)180×120直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする