ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1袋×100枚) 注文コード 12184920 品番 0992097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。
石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。
-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。
ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
厚さ(mm)0.075 寸法(幅W×高さH)(mm)170×280 サイズ(号)10 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210291 バイオマス配合率(%)10 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする