曜日別特売
- ビニヨン3000 日亜ペイント 12185540

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニヨン3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)
オーカー
内容量1缶(20kg)注文コード12185540品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。

使用方法
1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。
3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。
4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。
5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等粘度85~95オーカー不揮発分62~67%組成アクリル樹脂フラットエマルジョン特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2塗り面積(m2/L)10~11主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする