サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニヨン3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 12185549 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。
1.乾燥が速い。
2.きれいな艶消に仕上がる。
3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。
4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。

使用方法
1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。
3.ウスメは、水を15〜20%使用して下さい。
4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。
5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
粘度85〜95 黄色 不揮発分62〜67% 組成アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2/L)10〜11 用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする