※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12186171 品番 TO-136-1020
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。
弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。
弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。
接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。

用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.05 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(N/25mm)1.2 モデルP-502B/1020 粘着タイプ弱粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする