曜日別特売
- フロアーカラー 日亜ペイント 12186224

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
ライトグリーン
内容量1缶(16kg)注文コード12186224品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。
従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。
1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。
2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類)
3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。
4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。
新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。
フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。

塗装
・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。
・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。
・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。
・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。
・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。
用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止引火点(℃)45塗布面積(m2/kg)7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪)ライトグリーン発火点(℃)400不揮発分60~65%粘度75~85組成ウレタン系床用ペイント主成分ウレタン系床用ペイント主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐摩耗性、耐久性危険物の性状非水溶性
注意
※他種塗料との混合は避けて下さい。
※コンクリート施工後、短日時の場合や常に湿気を帯びた床は、蒸散する水分が塗膜を剥離する事がありますので、充分乾燥させる事が必要です。
※フロアーカラー、ペイントシンナーともに危険性は低いですが、塗装の際は火気と換気に充分注意して下さい。
※残った塗料は、密閉して冷暗所に保存して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする