サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアーカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 12186267 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。
従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。
1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。
2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類)
3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。
4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。
新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2〜3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。
フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。

塗装
・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2〜3週の乾燥が必要です。
・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。
・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。
・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20〜30%が標準です。
・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。
引火点(℃)45 塗布面積(m2/kg)7〜8(塗料シンナー希釈20〜30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪) ライトグリーン 発火点(℃)400 不揮発分60〜65% 粘度75〜85 組成ウレタン系床用ペイント 用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 主成分ウレタン系床用ペイント 主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 特性耐摩耗性、耐久性 危険物の性状非水溶性
注意
※他種塗料との混合は避けて下さい。
※コンクリート施工後、短日時の場合や常に湿気を帯びた床は、蒸散する水分が塗膜を剥離する事がありますので、充分乾燥させる事が必要です。
※フロアーカラー、ペイントシンナーともに危険性は低いですが、塗装の際は火気と換気に充分注意して下さい。
※残った塗料は、密閉して冷暗所に保存して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする