※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面保護 マスキングテープ (2本入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12186286 品番 TO-135-1020
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。
加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。
高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。

用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。 材質ポリエチレン系 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.06 青(透明) 長さ(m)100 粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50 耐候性(W-O-M)Hr150 巻戻し力(N/25mm)1.6 モデルB-500/1020
注意
※銅、真鍮板には使用しないでください。粘着剤と化学反応を起こし、表面が変色することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする