サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコーティング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15.2kg) 注文コード 12186328 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。
1.速乾性であり、経済性がよい。
2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。
3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。
4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k〜となります。

使用方法
塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。
通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。
組成環境対応型硝化綿ラッカー 上塗塗装可能時間約3時間後よりスプレーによる上塗り可能 乾燥時間(分)指触:15〜20、半硬化:60〜120 硬度F(三菱ユニ) 希釈率(%)(外割)刷毛・ローラー70〜80/スプレー100〜120 オレンジエロー 粘度90〜100 (白の場合) 不揮発分34〜38% 用途鉄部・木部等 仕様【標準塗膜】10〜20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格 主成分環境対応型硝化綿ラッカー 主な用途鉄部・木部等 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15.2L RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする