曜日別特売
- エコーティング 日亜ペイント 12186407

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコーティング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15.2kg)
バイオレット
内容量1缶(15.2kg)注文コード12186407品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。
1.速乾性であり、経済性がよい。
2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。
3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。
4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k~となります。

使用方法
塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。
通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。
用途鉄部・木部等組成環境対応型硝化綿ラッカー上塗塗装可能時間約3時間後よりスプレーによる上塗り可能乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120硬度F(三菱ユニ)希釈率(%)(外割)刷毛・ローラー70~80/スプレー100~120バイオレット粘度90~100 (白の場合)不揮発分34~38%仕様【標準塗膜】10~20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格主成分環境対応型硝化綿ラッカー主な用途鉄部・木部等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.2LRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする