ニューポリ規格袋0.025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋×100枚) 注文コード12186785 品番0974544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE 幅(mm)360 厚さ(mm)0.025 透明 高さ(mm)500 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)17 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12186785 0974544 81464120 0447692 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 1袋(100枚) 619
欠品中
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする