ニューポリ規格袋0.025

ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。

材質LDPE厚さ(mm)0.025透明種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1袋×100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12186731097442020030011
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12186740097444723034012
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12186749097446326038013
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12186785097454436050017
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
12186819097460946060020
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1218673109744208146396404476330974420 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 81463964ニューポリ規格袋0.025福助工業1袋(100枚)
209
税込230
注文コードが変更になりました
1218674009744478146398904476410974447 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 81463989ニューポリ規格袋0.025福助工業1袋(100枚)
289
税込318
注文コードが変更になりました
1218674909744638146403404476510974463 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 81464034ニューポリ規格袋0.025福助工業1袋(100枚)
349
税込384
注文コードが変更になりました
1218678509745448146412004476920974544 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 81464120ニューポリ規格袋0.025福助工業1袋(100枚)
619
税込681
注文コードが変更になりました
1218681909746098146416504477220974609 ニューポリ規格袋0.025 福助工業 81464165ニューポリ規格袋0.025福助工業1袋(100枚)
919
税込1,011
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする